Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 32309 AV

  • ERIKS:23773949
  • Fabricant:7316578008069
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 323Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

6,18 €/ Unitéhors TVA

7,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
99.5 mm
Largeur
8.6 mm
Roulement
32309
Matériau
Acier galvanisé