Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 32308 AV

  • ERIKS:23773948
  • Fabricant:7316578008038
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 323Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

5,24 €/ Unitéhors TVA

6,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
89.5 mm
Largeur
8.6 mm
Roulement
32308
Matériau
Acier galvanisé