Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 32230 AV

  • ERIKS:23773940
  • Fabricant:7316578007864
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à une rangée de rouleaux coniques DIN 720, Série 322
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

29,16 €/ Unitéhors TVA

35,28 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
17.8 mm
Roulement
32230
Matériau
Acier galvanisé