Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 32022 JV

  • ERIKS:24023216
  • Fabricant:7316574058402
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 320 XSeals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

12,12 €/ Unitéhors TVA

14,67 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
116 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
4 mm
Roulement
32022 X
Matériau
Acier galvanisé