Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 32021 JV

  • ERIKS:24023213
  • Fabricant:7316573869092
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 320 XSeals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

11,32 €/ Unitéhors TVA

13,70 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
4 mm
Roulement
32021 X
Matériau
Acier galvanisé