Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 32017 XAV

  • ERIKS:23773904
  • Fabricant:7316578006928
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 320 XSeals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

8,30 €/ Unitéhors TVA

10,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
128 mm
Largeur
7.2 mm
Roulement
32017 X
Matériau
Acier galvanisé