Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 32015 XAV

  • ERIKS:23773901
  • Fabricant:7316578006904
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 320 XSeals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

7,61 €/ Unitéhors TVA

9,21 €TVA incluse

391 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
113 mm
Largeur
6.2 mm
Roulement
32015 X
Matériau
Acier galvanisé