Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 32014 XAV

  • ERIKS:23773900
  • Fabricant:7316578006898
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 320 XSeals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

7,03 €/ Unitéhors TVA

8,51 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
107.5 mm
Largeur
6.2 mm
Roulement
32014 X
Matériau
Acier galvanisé