Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 32011 XAV

  • ERIKS:23773894
  • Fabricant:7316578006812
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 320 XSeals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

5,31 €/ Unitéhors TVA

6,43 €TVA incluse

775 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
88.4 mm
Largeur
5.7 mm
Roulement
32011 X
Matériau
Acier galvanisé