Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 32008 XAV

  • ERIKS:23773888
  • Fabricant:7316578006720
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à une rangée de rouleaux coniques DIN 720, Série 320 X
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

3,78 €/ Unitéhors TVA

4,57 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
66.5 mm
Largeur
4.7 mm
Roulement
32008 X
Matériau
Acier galvanisé