Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30322 AV

  • ERIKS:24023184
  • Fabricant:7316578058521
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à une rangée de rouleaux coniques DIN 720, Série 303
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

24,12 €/ Unitéhors TVA

29,19 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
239 mm
Largeur
13.1 mm
Roulement
30322
Matériau
Acier galvanisé