Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30309 JV

  • ERIKS:23773863
  • Fabricant:7316578058422
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 303Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

6,99 €/ Unitéhors TVA

8,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
52.3 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
3 mm
Roulement
30309
Matériau
Acier galvanisé