Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30307 JV

  • ERIKS:23773858
  • Fabricant:7316578058408
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 303Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

5,41 €/ Unitéhors TVA

6,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
41.9 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
3 mm
Roulement
30307
Matériau
Acier galvanisé