Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30305 JV

  • ERIKS:11937210
  • Fabricant:7316578058378
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 303Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

4,48 €/ Unitéhors TVA

5,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
30305
Matériau
Acier galvanisé