Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30305 AV

  • ERIKS:23773855
  • Fabricant:7316578006195
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à une rangée de rouleaux coniques DIN 720, Série 303
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

3,96 €/ Unitéhors TVA

4,79 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
61.5 mm
Largeur
3.6 mm
Roulement
30305
Matériau
Acier galvanisé