Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30230 AV

  • ERIKS:24023156
  • Fabricant:7316578049963
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à une rangée de rouleaux coniques DIN 720, Série 302
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

29,16 €/ Unitéhors TVA

35,28 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
269 mm
Largeur
12.1 mm
Roulement
30230
Matériau
Acier galvanisé