Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30224 JV

  • ERIKS:23773850
  • Fabricant:7316578006041
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 302Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

17,90 €/ Unitéhors TVA

21,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
4 mm
Roulement
30224
Matériau
Acier galvanisé