Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30221 AV

  • ERIKS:23773848
  • Fabricant:7316578006003
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 302Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

14,20 €/ Unitéhors TVA

17,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
189.5 mm
Largeur
9.6 mm
Roulement
30221
Matériau
Acier galvanisé