Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30217 JV

  • ERIKS:23773842
  • Fabricant:7316578005945
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 302Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

10,93 €/ Unitéhors TVA

13,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
92.3 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
3.5 mm
Roulement
30217
Matériau
Acier galvanisé