Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30216 JV

  • ERIKS:11937194
  • Fabricant:7316578058309
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 302Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

9,57 €/ Unitéhors TVA

11,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
87.2 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
3.5 mm
Roulement
30216
Matériau
Acier galvanisé