Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30216 AV

  • ERIKS:23773840
  • Fabricant:7316578005914
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à une rangée de rouleaux coniques DIN 720, Série 302
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

8,14 €/ Unitéhors TVA

9,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
139.5 mm
Largeur
6.6 mm
Roulement
30216
Matériau
Acier galvanisé