Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30214 JV

  • ERIKS:24023147
  • Fabricant:7316578058286
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 302Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

8,88 €/ Unitéhors TVA

10,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
76.5 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
5 mm
Roulement
30214
Matériau
Acier galvanisé