Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30213 AV

  • ERIKS:23773836
  • Fabricant:7316578005877
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 302Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

6,92 €/ Unitéhors TVA

8,37 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
119.5 mm
Largeur
5.1 mm
Roulement
30213
Matériau
Acier galvanisé