Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30209 AV

  • ERIKS:23773828
  • Fabricant:7316578005792
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 302Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
84.5 mm
Largeur
5.1 mm
Roulement
30209
Matériau
Acier galvanisé