Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 30205 JV

  • ERIKS:23773820
  • Fabricant:7316578005716
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 302Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

4,16 €/ Unitéhors TVA

5,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
27.2 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
2 mm
Roulement
30205
Matériau
Acier galvanisé