Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à rotule sur deux rangées de billes 2304 JV

  • ERIKS:11936697
  • Fabricant:7316578055919
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à rotule sur deux rangées de billes DIN 630, Série 23
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

2,58 €/ Unitéhors TVA

3,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
25.7 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
2304
Matériau
Acier galvanisé
Produits associés

2,49 €/ Unitéhors TVA

3,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026