Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à rotule sur deux rangées de billes 1307 AV

  • ERIKS:24023100
  • Fabricant:7316578055186
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à rotule sur deux rangées de billes selon DIN 630, Série 13
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72.7 mm
Largeur
3 mm
Roulement
1307
Matériau
Acier galvanisé