Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à rotule sur deux rangées de billes 1202 AV

  • ERIKS:11936629
  • Fabricant:7316578054448
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à rotule sur deux rangées de billes DIN 630, Série 12
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

1,83 €/ Unitéhors TVA

2,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32.8 mm
Largeur
2 mm
Roulement
1202
Matériau
Acier galvanisé