Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à rotule sur deux rangées de billes 108 AV

  • ERIKS:23774092
  • Fabricant:7316578054516
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à rotule sur deux rangées de billes DIN 630, Série 100
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

1,63 €/ Unitéhors TVA

1,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
18.8 mm
Largeur
1.8 mm
Roulement
108
Matériau
Acier galvanisé