Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à rotule à deux rangées 23126 JV

  • ERIKS:23773782
  • Fabricant:7316578005136
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for double row self aligning roller bearings DIN 635, Series 231Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

14,66 €/ Unitéhors TVA

17,74 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
144 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
4 mm
Roulement
23126
Matériau
Acier galvanisé