Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à rotule à deux rangées 23122 JV

  • ERIKS:23773781
  • Fabricant:7316578005099
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for double row self aligning roller bearings DIN 635, Series 231Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
123 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
4 mm
Roulement
23122
Matériau
Acier galvanisé