Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à rotule à deux rangées 23024 JV

  • ERIKS:11937130
  • Fabricant:7316578004832
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for double row self aligning roller bearings DIN 635, Series 230Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

12,05 €/ Unitéhors TVA

14,58 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
128 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
4 mm
Roulement
23024
Matériau
Acier galvanisé