Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à contact oblique à 1 rangée de billes 7319 AVH

  • ERIKS:24023563
  • Fabricant:7316573869085
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row angular contact ball bearings DIN 628, Series 73 side HSeals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

14,37 €/ Unitéhors TVA

17,39 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AVH
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
188 mm
Largeur
4 mm
Roulement
7319
Matériau
Acier galvanisé