Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à contact oblique à 1 rangée de billes 7307 JVG

  • ERIKS:24023553
  • Fabricant:7316578019782
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row angular contact ball bearings DIN 628, Series 73 side GSeals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

4,35 €/ Unitéhors TVA

5,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JVG
Diamètre intérieur
41.9 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
3 mm
Roulement
7307
Matériau
Acier galvanisé