Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à contact oblique à 1 rangée de billes 7218 JVG

  • ERIKS:23774006
  • Fabricant:7316578019508
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row angular contact ball bearings DIN 628, Series 72 side GSeals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

10,42 €/ Unitéhors TVA

12,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JVG
Diamètre intérieur
97.8 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
3.5 mm
Roulement
7218
Matériau
Acier galvanisé