Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à contact oblique à 1 rangée de billes 7213 AVH

  • ERIKS:23774002
  • Fabricant:7316578019331
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row angular contact ball bearings DIN 628, Series 72 side HSeals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

7,47 €/ Unitéhors TVA

9,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AVH
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
114.8 mm
Largeur
3 mm
Roulement
7213
Matériau
Acier galvanisé