Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à contact oblique à 1 rangée de billes 7206 AVH

  • ERIKS:23773993
  • Fabricant:7316578019041
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row angular contact ball bearings DIN 628, Series 72 side HSeals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

3,19 €/ Unitéhors TVA

3,86 €TVA incluse

306 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AVH
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
58.8 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
7206
Matériau
Acier galvanisé