Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à contact oblique à 1 rangée de billes 7203 AVH

  • ERIKS:23773990
  • Fabricant:7316578018921
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row angular contact ball bearings DIN 628, Series 72 side HSeals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

1,83 €/ Unitéhors TVA

2,21 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AVH
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
2 mm
Roulement
7203
Matériau
Acier galvanisé