Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à contact oblique à 1 rangée de billes 7012 JVH

  • ERIKS:11936967
  • Fabricant:7316578018488
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row angular contact ball bearings DIN 628, Series 70 side HSeals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JVH
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
3 mm
Roulement
7002
Matériau
Acier galvanisé