Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à contact oblique à 1 rangée de billes 7005 JVH

  • ERIKS:24023504
  • Fabricant:7316578018273
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row angular contact ball bearings DIN 628, Series 70 side HSeals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

2,12 €/ Unitéhors TVA

2,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JVH
Diamètre intérieur
31 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
7001
Matériau
Acier galvanisé