Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à billes à contact oblique deux rangées de billes 3308 AV

  • ERIKS:23773556
  • Fabricant:7316578008427
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for double row angular contact ball bearings DIN 628, Series 33Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

5,65 €/ Unitéhors TVA

6,84 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
83.8 mm
Largeur
3 mm
Roulement
3308
Matériau
Acier galvanisé