Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à billes à contact oblique deux rangées de billes 3304 AV

  • ERIKS:23774096
  • Fabricant:7316578008342
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for double row angular contact ball bearings DIN 628, Series 33Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47.8 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
3304
Matériau
Acier galvanisé