Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à billes à contact oblique deux rangées de billes 3302 AV

  • ERIKS:23773554
  • Fabricant:7316578008267
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for double row angular contact ball bearings DIN 628, Series 33Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

1,89 €/ Unitéhors TVA

2,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
38.8 mm
Largeur
2 mm
Roulement
3302
Matériau
Acier galvanisé