Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à billes à contact oblique deux rangées de billes 3212 AV

  • ERIKS:23773553
  • Fabricant:7316578007284
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for double row angular contact ball bearings DIN 628, Series 32Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

6,93 €/ Unitéhors TVA

8,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
104.8 mm
Largeur
3 mm
Roulement
3212
Matériau
Acier galvanisé