Eriks
NGI

NGI Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage XB2FC62B-SSB3000F-CMB-OSB

  • ERIKS:14252838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,05 €/ Unitéhors TVA

94,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NGI
Série
XB2FC
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Grilamid
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm