78,05 €/ Unitéhors TVA
94,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NGI |
Série | XB3FC |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Grilamid |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 30 mm |