Eriks
NGI

NGI Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage XB3FC47B-SSB2000F-CMB-OSB

  • ERIKS:14252840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,40 €/ Unitéhors TVA

75,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NGI
Série
XB3FC
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Grilamid
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm