Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Slanghaspel Nederman RVS 886.18.19

  • ERIKS:12669214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Cet enrouleur de tuyau, fabriqué entièrement
en acier inoxydable est spécialement fabriqué
pour l’industrie alimentaire avec des exigences
d’hygiène strictes. Il est par conséquent très
facile de le nettoyer grâce à ses bords arrondis
empêchant l’accumulation de bactéries. Le
guide d’enroulement est facile à enlever pour
un nettoyage séparée, tout comme le raccord
tournant monté sur l’extérieur.
• Conception unique facilitant le nettoyage
• Répond aux spécifications internationales en
matière d’hygiène.
• Jusqu’à 25 m de tuyau peuvent être enroulés.
Ajouter à la liste

2 442,00 €/ Unitéhors TVA

2 954,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NEDERMAN
Type
886
Matériau
Acier inoxydable