NEDERMAN Nederman kit: bras original 3m+support+n24+ma/ar
ERIKS:23337636
Bras d’aspiration, Original est spécialement conçu pour être utilisé en présence de fumées, vapeurs ou poussières non explosives. Les postes de travail typiques sont ceux de l’industrie métallurgique ou dans d’autres types d’industries où une aspiration est nécessaire. Les applications peuvent être en soudage, meulage ou dans bien d’autres processus industriels quand un bras facilement positionnable est nécessaire. Le produit est équipé de série avec un clapet dans sa hotte.
Un pivot permet au produit de pivoter sur 360°.
Le bras est flexible dans toutes les directions et simple à positionner.
Le produit peut être monté en combinaison avec différents supports, extensions, sur un rail d’aspiration ou sur des équipements de filtration fixes ou mobiles.
Le produit est équipé de série d’un clapet dans la hotte.
Sur tous les modèles, la hotte peut être inclinée dans toutes les directions.