Le FilterBox 12A est équipé d'un ventilateur puissant pour une
capacité d'écoulement d'air maximale de 1 200 m3 / h (700 CFM). une
silencieux intégré réduit le bruit du ventilateur et la sortie d'air.
L'appareil dispose d'un système de contrôle de filtre avancé avec automatique
nettoyage qui commence lorsque le courant d'air est trop faible. selon
sur le modèle, il est équipé d'un nettoyage mécanique de la poussière
applications, ou une combinaison d'air comprimé et mécanique
nettoyage de fumées et poussières.
L'unité est disponible comme une unité mobile sur roues ou
attaché à un support au sol. Protection supplémentaire contre les nuisibles
particules est fourni si un filtre HEPA est installé.
Les caractéristiques standard
• 3 m (10 pi.) Bras d'extraction d'origine
• Sans poussière vidange de bac à poussière
• changement ergonomique de la cartouche de filtre
• Les cartouches filtrantes en polyester avec 99% d'efficacité de séparation
• Silencieux
• Afficheur LCD intégré
• amortisseur automatique en minimisant les fuites de poussière lors de
nettoyage pneumatique
• bras extracteur facilement maniable
• 9,5 m de câble électrique (31 pi.)
• l'approbation de tiers pour les fumées de soudage, catégorie W3 EN 15012